SUGICO(スギコ)
セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組)
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12
材質
鋼(光沢クロメート処理)
内容量
1セット(2本)
関連資料:
寸法図(0.42MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09436345
TO-815-1S
275
200
300
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436361
TO-815-2S
353
250
350
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436370
TO-815-3S
404
250
400
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436379
TO-815-4S
455
300
450
¥
9,350
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436388
TO-815-5S
505
350
500
¥
9,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09436397
TO-815-6S
556
400
550
¥
9,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436406
TO-815-7S
606
300
600
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436415
TO-815-8S
653
300
650
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436431
TO-815-9S
704
300
700
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436440
TO-815-0S
175
150
250
¥
8,440
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください