ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組)

ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組) - SUGICO(スギコ)

アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

材質ステンレス(SUS304)/POM推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)内容量1セット(2本)
関連資料:寸法図(0.39MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09436449TO-8001-1265157300
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436458TO-8001-2340157350
24,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436467TO-8001-3400196400
26,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436476TO-8001-4450267450
28,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436485TO-8001-5500343500
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436501TO-8001-6550343550
32,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436510TO-8001-7600343600
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436519TO-8001-8650343650
35,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436528TO-8001-9700343700
37,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする