MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm 用バンド SPUNK 軽量 シリコンラバー ピューターグリーン
浮き上がったテクスチャーで個性的なデザインのApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地
材質
PU+シリコン
色
ピューターグリーン
本体寸法(mm)
W25xH163xD3
本体質量(kg)
24
対応機種
Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09437761
WS-SPUNKGRN49
¥4,527
¥
4,498
¥4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください