MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ iPhone 16 Pro Max 衝撃吸収フルカバーケース HELIO スタンド付き ブラック
360°フルカバーの半透明ケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き/取り外し可能なストラップループ付属
材質
TPU+PC+マグネット
色
ブラック
タイプ
ケース型
本体寸法(mm)
W80×H163×D12
本体質量(kg)
47
対応機種
iPhone 16 Pro Max
特性
衝撃吸収/スタンド付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09437325
24IP69-HELIOBLK
¥
7,254
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください