Coehl コーエル iPhone 16 クリアケース LINEAR 耐傷 耐衝撃 イリデッセント 玉虫色
ひっかき傷に強いクリア保護ケース/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/端末にフィットするスリムなデザイン/触感の良いメタリックボタン/最大2.5mからの落下の衝撃に耐え、擦り傷や傷から守る/磁気ワイヤレス充電対応/再利用可能な粘着スクリーンクリーナー付属/取り外し可能なロープストラップ付き
材質TPU
色イリデッセント
タイプケース型
本体寸法(mm)W77×H153×D13
本体質量(kg)38.5
対応機種iPhone 16
特性耐傷/耐衝撃
内容量1個