Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック

Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ ダラスブラック - MSソリューションズ

耐水コーティング仕上げのスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが、激しい衝撃から保護/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える

材質PU+アルミニウムブラックタイプケース型本体寸法(mm)W77×H154×D15本体質量(kg)48.5対応機種iPhone 16 Pro特性耐水コーティング仕上げ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0943746524IP63-LYDMBLK
4,527
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする