Uniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンク

Uniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンク - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンク - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンク - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンク - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンク - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンク - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンク - MSソリューションズ

シリコン製のスリムで軽量な保護ケース/ボタンと内側にはマイクロファイバーを使用/高度なコーティング技術で強化され、指紋・汚れ・ほこりの付着を軽減/柔らかく滑らかな仕上げ/交換可能な強化ポリカーボネートベゼル付属(2個)でカメラレンズをさらに保護/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/最大2.5mの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応

材質シリコングレープピンクタイプケース型本体寸法(mm)W72×H152×D13.5本体質量(kg)36対応機種iPhone 16特性軽量内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0943742024IP61-LINOHMGPNK
4,527
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする