be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106

be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106 - be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106 - be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106 - be quiet!

・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。
・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。
・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。
・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。
・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施

タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL106モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):2100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM )総質量(kg)0.15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09528350BL106
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする