ワイドミュラー
テンションクランプ式 Zシリーズ
その他
UL 94 可燃性等級:V-0
材質
Wemid
色
橙色
高さ(mm)
2.8
保管温度(℃)
-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作温度(℃)
連続:130
最小動作温度(℃)
連続:-60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ピッチ(mm)
極数
奥行(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09675465
1527590000 ZQV 2.5N/4
18.1
5.1
4
24.6
24.7
¥
341
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09675490
1985480000 ZQV 1.5N/3
9
3.5
3
21.8
21.9
¥
197
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09675508
1985490000 ZQV 1.5N/4
12.5
3.5
4
21.8
21.9
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください