ワイドミュラー
Push-in式 Aシリーズ
保管温度(℃)
-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作温度(℃)
連続:130
最小動作温度(℃)
連続:-60
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
深さ(mm)
正味質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09675106
1521740000 A3C 2.5
5.1
66.5
37(DIN レールを含む)
36.5
8.031
¥
144
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09675149
1552640000 AEP 4C 1.5
2.1
65.7
26.2
26.3
1.66
¥
83
¥
82
¥
90
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09675167
1552660000 A4C 1.5 PE
3.5
67.5
34.5(DIN レールを含む)
33.5
8.6
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09675185
1552670000 A3C 1.5 PE
3.5
61.5
34.5(DIN レールを含む)
33.5
7.544
¥
537
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09675210
1552690000 A4C 1.5
3.5
67.5
34(DIN レールを含む)
33.5
5.57
¥
183
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09675070
1521510000 AEP 3C 2.5
2.1
64.15
29.1
29.1
2.086
¥
94
¥
93
¥
102
(税込)
取扱停止中
返品不可
09675088
1521670000 A3C 2.5 PE
5.1
66.5
37(DIN レールを含む)
36.5
10.85
¥
459
¥
449
¥
494
(税込)
取扱停止中
返品不可
09675131
1552620000 AEP 3C 1.5
2.1
59.61
26.2
26.3
1.7
¥
76
¥
75
¥
83
(税込)
取扱停止中
返品不可
09675228
1552740000 A3C 1.5
3.5
61.5
34(DIN レールを含む)
33.5
4.791
¥
137
¥
129
¥
142
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください