曜日別特売

インターフェイスターミナルディスプレイユニット

インターフェイスターミナルディスプレイユニット - OKWインターフェイスターミナルディスプレイユニット - OKW

タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケース

用途周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09676655VTL-104DFA-WMABS・アルミ2750.45526.5195
8,200
8,198
9,018(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676680VTL-104DFG-WMABS・ガラス2750.72530.7195
18,010
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676698VTL-104DHA-WMABS・アルミ2750.21136.5195
8,440
8,398
9,238(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676716VTL-104DHG-WMABS・ガラス2750.75740.7195
18,240
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676741VTM-084DFA-WMABS・アルミ2250.34625.5165
6,540
6,498
7,148(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676759VTM-084DFG-WMABS・ガラス2250.54829.7165
15,600
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676777VTM-084DHA-WMABS・アルミ2250.35135.5165
6,820
6,798
7,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676795VTM-084DHG-WMABS・ガラス2250.54639.7165
15,900
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする