OKW
インターフェイスターミナルディスプレイユニット
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
用途
周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等
幅(mm)
190
色
オフホワイト
奥行(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09676820
VTS-064DFA-WM
ABS・アルミ
0.226
24.5
190×24.5×135
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676838
VTS-064DFG-WM
ABS・ガラス
0.365
28.7
190×28.7×135
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676856
VTS-064DHA-WM
ABS・アルミ
0.26
34.5
190×34.5×135
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676881
VTS-064DHG-WM
ABS・ガラス
0.395
38.7
190×38.7×135
¥
12,220
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください