OKW
アートケース
他に無い外観の電子機器用プラスチックケース
用途
屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等
材質
ABS
幅(mm)
160
色
ブラック
奥行(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09677240
VKB-160FI-BM
楕円傾斜型
38
81
160×38×110
¥3,910
¥
3,898
¥4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09677249
VKB-160FL-BM
楕円平面型
30
78
160×30×110
¥3,910
¥
3,898
¥4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09677258
VKB-160HI-BM
楕円傾斜型
41
88
160×41×110
¥3,910
¥
3,898
¥4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09677267
VKB-160HL-BM
楕円平面型
38
85
160×38×110
¥3,910
¥
3,898
¥4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください