OKW
イージーテック
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付のIIoTを見据えた設計の電子機器用プラスチックケース
用途
IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等
材質
ASA+PC-FR
色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09677276
OFA-1022F-WM
50.3
22
101
50.3×22×101
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09677301
OFA-1026F-WM
50.3
26
101
50.3×26×101
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09677319
OFA-1226F-WM
62.2
26
121
62.2×26×121
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09677337
OFA-1231F-WM
62.2
31
121
62.2×31×121
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09677355
OFA-1430F-WM
78.2
30
147
78.2×30×147
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09677380
OFA-1437F-WM
78.2
37
147
78.2×37×147
¥
4,160
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09677398
OFA-1736F-WM
93.2
36
172.1
93.2×36×172.1
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09677477
OFA-1746F-WM
93.2
46
172.1
93.2×46×172.1
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください