曜日別特売

インターフェイスターミナルベース

インターフェイスターミナルベース - OKWインターフェイスターミナルベース - OKW

タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ

材質ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09676095VTLO-BDT-WM1830.23473183183×73×183
3,700
3,698
4,068(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676120VTLO-BSS-WM1830.34573183183×73×183
5,950
5,898
6,488(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676138VTMO-BDT-WM1530.17463153153×63×153
3,370
3,298
3,628(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676156VTMO-BSS-WM1530.22863153153×63×153
5,320
5,298
5,828(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676181VTSO-BDT-WM1230.11753123123×53×123
2,680
2,598
2,858(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676199VTSO-BSS-WM1230.16453123123×53×123
4,420
4,398
4,838(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする