アセンブリーキット(ツマミタイプ)

アセンブリーキット(ツマミタイプ) - OKWアセンブリーキット(ツマミタイプ) - OKWアセンブリーキット(ツマミタイプ) - OKW

スターノブOKVシリーズ専用のアセンブリーキット(ツマミタイプ)

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等主要材質強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※こちらはアセンブリーキット(平面タイプ)のみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体とキャップの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09677021OKV-8733201L0238ダイヤモンド(透明)173833
8,140
8,098
8,908(税込)
47日以内出荷
返品不可
09677039OKV-8733206L0038サファイヤブルー(透明)173833
6,560
6,498
7,148(税込)
47日以内出荷
返品不可
09677136OKV-8741201L0246ダイヤモンド(透明)224641
8,220
8,198
9,018(税込)
47日以内出荷
返品不可
09677161OKV-8741206L0046サファイヤブルー(透明)224641
6,640
6,598
7,258(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする