OKW
アセンブリーキット(平面タイプ)
スターノブOKVシリーズ専用のアセンブリーキット(平面タイプ)
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
主要材質
強化ポリアミド6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※こちらはアセンブリーキット(平面タイプ)のみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体とキャップの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
質量(g)
奥行(mm)
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09676935
OKV-8733118L00
54
グレイ
25
54
33
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676960
OKV-8733118L02
54
グレイ
25
54
33
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676978
OKV-8733119L00
54
ブラック
25
54
33
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09676996
OKV-8733119L02
54
ブラック
25
54
33
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09677057
OKV-8741118L00
62
グレイ
38
62
41
¥
6,590
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09677075
OKV-8741118L02
62
グレイ
38
62
41
¥
8,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09677100
OKV-8741119L00
62
ブラック
38
62
41
¥
6,590
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09677118
OKV-8741119L02
62
ブラック
38
62
41
¥
8,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください