インナーバッグ

インナーバッグ - Explorer Casesインナーバッグ - Explorer Casesインナーバッグ - Explorer Casesインナーバッグ - Explorer Casesインナーバッグ - Explorer Cases

エクスプローラーケースIEXシリーズの本体内部にぴったり収まる仕切り入りのインナーバック

外装処理:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09675971IEX-BAG-A(トランクケース)YB-472237 IEX-4419B□450125350適合製品:YB-472237 IEX-4419B□
24,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09675989IEX-BAG-E(トランクケース)YB-412030 IEX-3818B□375140265適合製品:YB-412030 IEX-3818B□
21,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
09676007IEX-BAG-F(トランクケース)YB-512440 IEX-4820B□475160365適合製品:YB-512440 IEX-4820B□
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09676041IEX-BAG-PC44(トランクケース)YB-472237 IEX-4412B□45055345適合製品:YB-472237 IEX-4412B□
24,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09676059IEX-BAG-PC48(トランクケース)YB-512440 IEX-4820B□475170365適合製品:YB-512440 IEX-4820B□
38,300
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする