OKW
ガラスパネル
OGAシリーズ専用の、タッチパネルやディスプレイ用ガラスパネル
その他
適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OGA
材質
ガラス
幅(mm)
78.75
色
透明
高さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892815
OGO-084-GP
OGA-084-WT
24
78.75
78.75×1.6×78.75
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892831
OGO-155-GP
OGA-155-WT
46
149.75
78.75×1.6×149.75
¥
9,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください