OKW
スマートパネル
最新のコントロールユニット用のエレガントな壁掛対応プラスチックケース
用途
インテリジェントビル、スマートホーム、IoT / IIoT、オフィス、無線通信、計測、制御、医療、検査、ヘルスケア、セキュリティ技術等
材質
ASA+PC-FR
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
21.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898065
OGA-084-WT
84
84
84×21.3×84
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09898081
OGA-155-WT
84
155
84×21.3×155
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09898090
OGA-114-WT
114.3
114.3
114.3×21.3×114.3
¥
5,190
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください