OKW
トップテック
ネジを用いないはめ込み式の構造。あらゆる電子機器への使用が可能
用途
モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等
材質
ABS
色
ブラック・ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09896480
VBA-54ST-BM1
54
30
102
54×30×102
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896489
VBA-68FST-BM1
68
30
123
68×30×123
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896498
VBA-68ST-BM1
68
45
123
68×45×123
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896507
VBA-54VP-BM1
54
30
102
54×30×102
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896516
VBA-68FVP-BM1
68
30
123
68×30×123
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896525
VBA-68VP-BM1
68
45
123
68×45×123
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896541
VBA-115FST-BM1
115
46
194
115×46×194
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896550
VBA-115ST-BM1
115
68
194
115×68×194
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896559
VBA-84FST-BM1
84
38
154
84×38×154
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896568
VBA-84ST-BM1
84
56
154
84×56×154
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896577
VBA-115FVP-BM1
115
46
194
115×46×194
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896586
VBA-115VP-BM1
115
68
194
115×68×194
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896595
VBA-84FVP-BM1
84
38
154
84×38×154
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896611
VBA-84VP-BM1
84
56
154
84×56×154
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください