曜日別特売

ダテックコントロール

ダテックコントロール - OKWダテックコントロール - OKWダテックコントロール - OKWダテックコントロール - OKWダテックコントロール - OKWダテックコントロール - OKWダテックコントロール - OKWダテックコントロール - OKW

丸い頭部に幅広ディスプレイ可能。手に持ちやすい人間工学的デザイン

用途現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御等材質ABSブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09896236VDA-082-BM940.124020094×40×200
4,320
4,298
4,728(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896245VDA-082N-BM940.1254020094×40×200
4,320
4,298
4,728(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896261VDA-117-BM1170.19347228117×47×228
6,620
6,598
7,258(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896270VDA-117N-BM1170.20647228117×47×228
6,620
6,598
7,258(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896279VDA-128-BM1300.2560243130×60×243
9,440
9,398
10,338(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896288VDA-128N-BM1300.26360243130×60×243
9,440
9,398
10,338(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896297VDA-144-BM1440.29560266144×60×266
10,410
9,998
10,998(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896306VDA-144N-BM1440.27260266144×60×266
10,410
9,998
10,998(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする