OKW
ウォールマウントブラケット
トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
色
ブラック
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894231
VBAP-108WMB2
73.9
171.2
18
9.5
適合製品:VBA-115□□□-BM1
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09894240
VBAP-40WMB2
29.9
84.5
5
7.2
適合製品:VBA-54ST-BM1
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09894249
VBAP-56WMB2
39.6
105
7
7.6
適合製品:VBA-68□□□-BM1
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09894258
VBAP-76WMB2
48
133
12
8
適合製品:VBA-84□□□-BM1
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください