トップノブ

トップノブ - OKWトップノブ - OKWトップノブ - OKWトップノブ - OKWトップノブ - OKWトップノブ - OKWトップノブ - OKWトップノブ - OKW

トップノブOKUシリーズ
モダンで遊び心を加えた個性的なデザインが特徴のツマミ・ノブ本体

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等高さ(mm)16主要材質強化ポリアミド6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途マーキングエレメントの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
全28種類を絞り込む
奥行(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
直径(Φ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895825OKU-101604816グレイ161616×16×16
4,570
4,498
4,948(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895841OKU-101604916ブラック161616×16×16
4,570
4,498
4,948(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895850OKU-101664816グレイ161616×16×16
4,570
4,498
4,948(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895859OKU-101664916ブラック161616×16×16
4,570
4,498
4,948(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895868OKU-102004820グレイ202020×16×20
4,940
4,898
5,388(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895877OKU-102004920ブラック202020×16×20
4,940
4,898
5,388(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895886OKU-102063820グレイ202020×16×20
4,940
4,898
5,388(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895895OKU-102063920ブラック202020×16×20
4,940
4,898
5,388(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895911OKU-102064820グレイ202020×16×20
4,940
4,898
5,388(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895920OKU-102064920ブラック202020×16×20
4,940
4,898
5,388(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895929OKU-102404824グレイ242424×16×24
5,310
5,298
5,828(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895938OKU-102404924ブラック242424×16×24
5,310
5,298
5,828(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895947OKU-102463824グレイ242424×16×24
5,310
5,298
5,828(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895956OKU-102463924ブラック242424×16×24
5,310
5,298
5,828(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895965OKU-102464824グレイ242424×16×24
5,310
5,298
5,828(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895981OKU-102464924ブラック242424×16×24
5,310
5,298
5,828(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895990OKU-103104831グレイ313131×16×31
5,910
5,898
6,488(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895999OKU-103104931ブラック313131×16×31
5,910
5,898
6,488(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896008OKU-103163831グレイ313131×16×31
5,910
5,898
6,488(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896017OKU-103163931ブラック313131×16×31
5,910
5,898
6,488(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896026OKU-103164831グレイ313131×16×31
5,910
5,898
6,488(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896035OKU-103164931ブラック313131×16×31
5,910
5,898
6,488(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896051OKU-104064840グレイ404040×16×40
6,940
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896060OKU-104064940ブラック404040×16×40
6,940
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896191OKU-104004840グレイ404040×16×40
6,940
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896200OKU-104004940ブラック404040×16×40
6,940
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896209OKU-104063840グレイ404040×16×40
6,940
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896218OKU-104063940ブラック404040×16×40
6,940
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする