スピンドルシェイプノブ

スピンドルシェイプノブ - OKWスピンドルシェイプノブ - OKWスピンドルシェイプノブ - OKWスピンドルシェイプノブ - OKWスピンドルシェイプノブ - OKW

コンビネーションノブOKTシリーズ
豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等高さ(mm)16主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895658OKT-231604016ブラック381616
5,870
5,798
6,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895667OKT-241603016ブラック371616
6,570
6,498
7,148(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895676OKT-241604816グレイ381616
6,570
6,498
7,148(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895685OKT-242304023ブラック702323
6,890
6,798
7,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする