OKW
スピンドルシェイプノブキャップ
コンビネーションノブOKTシリーズ用のキャップ
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※こちらはコンビネーションノブOKTシリーズ専用キャップ(スピンドルシェイプノブ用)となっております。使用するには別途スピンドルシェイプノブ本体の購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
質量(g)
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894407
OKT-5016000
14
ブラック
1
16
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09894416
OKT-5016108
14
グレイ
1
16
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09894425
OKT-5023000
20.9
ブラック
3
23
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09894441
OKT-5023008
20.9
グレイ
3
23
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09894450
OKT-5031000
29
ブラック
4
31
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09894459
OKT-5031107
29
ペブルグレイ
4
31
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09894468
OKT-5040000
37.9
ブラック
7
40
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09894477
OKT-5040008
37.9
グレイ
7
40
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください