OKW
キャップ
コンビネーションノブOKTシリーズ用のキャップ
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
注意
※こちらはキャップのみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体の購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
全53種類を絞り込む
奥行(mm)
選択してください
8
11.2
13.5
17.5
20.4
28.4
37.4
53種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
色
質量(g)
奥行(mm)
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892901
OKT-4110002
8
レッド
0.8
8
10
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892910
OKT-4110004
8
イエロー
0.8
8
10
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892919
OKT-4110005
8
グリーン
0.8
8
10
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892928
OKT-4110006
8
ブルー
0.8
8
10
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892937
OKT-4110007
8
ペブルグレイ
0.8
8
10
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892946
OKT-4110102
8
レッド
0.8
8
10
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892955
OKT-4110104
8
イエロー
0.8
8
10
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892971
OKT-4110106
8
ブルー
0.8
8
10
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892980
OKT-4113002
11.2
レッド
1.4
11.2
10
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892989
OKT-4113004
11.2
イエロー
1.4
11.2
13.5
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09892998
OKT-4113005
11.2
グリーン
1.4
11.2
13.5
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893007
OKT-4113006
11.2
ブルー
1.4
11.2
13.5
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893016
OKT-4113007
11.2
ペブルグレイ
1.4
11.2
13.5
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893025
OKT-4113102
11.2
レッド
1.4
11.2
13.5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893041
OKT-4113104
11.2
イエロー
1.4
11.2
13.5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893050
OKT-4113105
11.2
グリーン
1.4
11.2
13.5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893059
OKT-4113106
11.2
ブルー
1.4
11.2
13.5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893068
OKT-4113107
11.2
ペブルグレイ
1.4
11.2
13.5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893077
OKT-4116002
13.5
レッド
2
13.5
16
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893086
OKT-4116004
13.5
イエロー
2
13.5
16
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893095
OKT-4116005
13.5
グリーン
2
13.5
16
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893111
OKT-4116006
13.5
ブルー
2
13.5
16
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893120
OKT-4116007
13.5
ペブルグレイ
2
13.5
16
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893129
OKT-4116102
13.5
レッド
2
13.5
16
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893138
OKT-4116106
13.5
ブルー
2
13.5
16
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893147
OKT-4116107
13.5
ペブルグレイ
2
13.5
16
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893156
OKT-4120002
17.5
レッド
3.5
17.5
20
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893165
OKT-4120005
17.5
グリーン
3.5
17.5
20
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893181
OKT-4120006
17.5
ブルー
3.5
17.5
20
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893190
OKT-4120007
17.5
ペブルグレイ
3.5
17.5
20
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893199
OKT-4120102
17.5
レッド
3.5
17.5
20
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893208
OKT-4120104
17.5
イエロー
3.5
17.5
20
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893217
OKT-4120106
17.5
ブルー
3.5
17.5
20
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893226
OKT-4120107
17.5
ペブルグレイ
3.5
17.5
20
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893235
OKT-4123002
20.4
レッド
5
20.4
23
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893251
OKT-4123004
20.4
イエロー
5
20.4
23
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893260
OKT-4123006
20.4
ブルー
5
20.4
23
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893269
OKT-4123007
20.4
ペブルグレイ
5
20.4
23
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893278
OKT-4123102
20.4
レッド
5
20.4
23
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893287
OKT-4123105
20.4
グリーン
5
20.4
23
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893296
OKT-4123106
20.4
ブルー
5
20.4
23
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893305
OKT-4123107
20.4
ペブルグレイ
5
20.4
23
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893321
OKT-4131002
28.4
レッド
10
28.4
31
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893330
OKT-4131005
28.4
グリーン
10
28.4
31
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893339
OKT-4131006
28.4
ブルー
10
28.4
31
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893348
OKT-4131007
28.4
ペブルグレイ
10
28.4
31
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893357
OKT-4131102
28.4
レッド
10
28.4
31
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893366
OKT-4140002
37.4
レッド
17
37.4
40
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893375
OKT-4140007
37.4
ペブルグレイ
17
37.4
40
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09893391
OKT-4150000
37.4
ブラック
17
37.4
40
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ