OKW
キャップ
コントロールノブOKYシリーズ用のキャップ
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
色
グレイ
主要材質
ポリアミド6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※こちらはキャップのみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体などの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895518
OKY-7536108
26.2
2
26.2
36
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895527
OKY-7546108
36.2
3
36.2
46
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください