コムノブ

コムノブ - OKWコムノブ - OKWコムノブ - OKWコムノブ - OKWコムノブ - OKWコムノブ - OKWコムノブ - OKWコムノブ - OKW

コムノブOKSシリーズ
美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)。ピーク取付型。

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等仕様ピーク取付型高さ(mm)16主要材質ポリアミド6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップとピークの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
全18種類を絞り込む
奥行(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
直径(Φ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895536OKS-301604816グレイ161616×16×16
4,940
4,898
5,388(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895545OKS-301604916ブラック161616×16×16
4,940
4,898
5,388(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895561OKS-301663816グレイ161616×16×16
4,940
4,898
5,388(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895570OKS-301663916ブラック161616×16×16
4,940
4,898
5,388(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895579OKS-302004820グレイ202020×16×20
5,450
5,398
5,938(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895588OKS-302004920ブラック202020×16×20
5,450
5,398
5,938(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895597OKS-302063820グレイ202020×16×20
5,450
5,398
5,938(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895606OKS-302063920ブラック202020×16×20
5,450
5,398
5,938(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895615OKS-302304823グレイ232323×16×23
5,670
5,598
6,158(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895631OKS-302304923ブラック232323×16×23
5,670
5,598
6,158(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895640OKS-302363823グレイ232323×16×23
6,100
6,098
6,708(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895649OKS-302363923ブラック232323×16×23
6,100
6,098
6,708(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896069OKS-303163831グレイ313131×16×31
7,130
7,098
7,808(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896078OKS-303163931ブラック313131×16×31
7,130
7,098
7,808(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896087OKS-304008840グレイ404040×16×40
7,730
7,698
8,468(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896096OKS-304008940ブラック404040×16×40
7,730
7,698
8,468(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896105OKS-305008850グレイ505050×16×50
9,450
9,398
10,338(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896121OKS-305008950ブラック505050×16×50
9,450
9,398
10,338(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする