摂津金属工業
クロノラック(ラックケース)
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途
音響機器、映像機器などの搭載等
材質
アルミ・スチール
幅(mm)
558
色
ブラック
奥行(mm)
820
規格
19インチ:EIA
キャスター
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894888
CRO2-14U64H
31.8
691.4
558×691.4×820
¥
175,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09894897
CRO2-20U64H
35.9
958.1
558×958.1×820
¥
214,400
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09894906
CRO2-24U64H
38.6
1135.9
558×1135.9×820
¥
240,100
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください