曜日別特売

クロノラック(ハードマウントタイプ)

クロノラック(ハードマウントタイプ) - 摂津金属工業クロノラック(ハードマウントタイプ) - 摂津金属工業クロノラック(ハードマウントタイプ) - 摂津金属工業クロノラック(ハードマウントタイプ) - 摂津金属工業クロノラック(ハードマウントタイプ) - 摂津金属工業

艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース

用途音響機器、映像機器などの搭載等幅(mm)541ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
キャスター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895037CRO-10U46H21.2480.6541×480.6×597
146,700
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895046CRO-11U46H22525.1541×525.1×597
149,500
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895055CRO-12U46H22.8569.5541×569.5×597
152,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895071CRO-1U46H5.980.6×541×80.6×597
90,200
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895080CRO-2U46H6.5125×541×125×597
92,800
91,980
101,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895089CRO-3U46H7.1169.5×541×169.5×597
95,300
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895098CRO-4U46H7.7213.9×541×213.9×597
97,800
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895107CRO-5U46H8.3258.4×541×258.4×597
103,700
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895116CRO-6U46H8.9302.8×541×302.8×597
106,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895125CRO-7U46H18.9347.3541×347.3×597
138,600
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895141CRO-8U46H19.7391.7541×391.7×597
141,400
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895150CRO-9U46H20.5436.2541×436.2×597
144,100
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする