摂津金属工業
クロノラック(ショックマウントタイプ)
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途
音響機器、映像機器などの搭載等
仕様
耐衝撃・振動軽減
幅(mm)
589
色
ブラック
奥行(mm)
597
規格
19インチ:EIA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
キャスター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894915
CRO-10U46S
23.5
543.6
○
589×543.6×597
¥
172,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09894931
CRO-11U46S
24.6
588.1
○
589×588.1×597
¥
175,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09894940
CRO-12U46S
25.6
632.5
○
589×632.5×597
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09894949
CRO-1U46S
10.4
143.6
×
589×143.6×597
¥
126,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09894958
CRO-2U46S
11.3
188
×
589×188×597
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09894967
CRO-3U46S
12.2
232.5
×
589×232.5×597
¥
131,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09894976
CRO-4U46S
13.1
276.9
×
589×276.9×597
¥
133,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09894985
CRO-5U46S
14
321.4
×
589×321.4×597
¥
136,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895001
CRO-6U46S
14.9
365.8
×
589×365.8×597
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895010
CRO-7U46S
20.3
410.3
○
589×410.3×597
¥
165,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895019
CRO-8U46S
21.4
454.7
○
589×454.7×597
¥
167,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09895028
CRO-9U46S
22.4
499.2
○
589×499.2×597
¥
170,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください