摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口)
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様
取付金具付
幅(mm)
29.5
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
口数
18
入力プラグ
2P15A125VE付
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P15A125VE付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893436
DZ-1001518C
1.8
1080
29.5×1080×73.5
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09893445
DZ-1001518CL
1.9
1200
29.5×1200×73.5
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください