摂津金属工業
コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様
コンパクトタイプ
幅(mm)
28.5
質量(kg)
1.3
色
ブラック
高さ(mm)
403
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×403×44
口数
6
入力プラグ
接地形2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
接地形2P 15A 125V
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893725
DZ-1002006C
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください