摂津金属工業
コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付)
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
電流計付サーキットプロテクタ付
色
ブラック
高さ(mm)
1073
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
口数
12
入力プラグ
NEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
出力コンセント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893987
DZ-2003012CPA
36.5
2.4
36.5×1073×44
IEC C13
¥
74,700
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893996
DZ-2003012CPAM
38.5
2.5
38.5×1073×44
IEC C13(8口) IEC C19(4口)
¥
74,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください