摂津金属工業
コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
サーキットプロテクタ付
質量(kg)
2.3
色
ブラック
高さ(mm)
953
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
口数
12
入力プラグ
NEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
出力コンセント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893969
DZ-2003012CCP
36
36×953×44
IEC C13
¥
44,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09893978
DZ-2003012CCPM
38.5
38.5×953×44
IEC C13(8口) IEC C19(4口)
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください