摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(100V 15A 9口 サーキットプロテクタ付)
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様
サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)
29.5
質量(kg)
1.5
色
ブラック
高さ(mm)
800
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×800×73.5
口数
9
入力プラグ
2P 15A125V E付
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P 15A125V E付
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893671
DZ-1001509CCP
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください