摂津金属工業
コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)
2.8
色
ブラック
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
口数
20
入力プラグ
NEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
出力コンセント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894091
DZ-2003020CPK
36
1433
36×1433×44
IEC C13
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09894100
DZ-2003020CPKM
38.5
2133
38.5×2133×44
IEC C13(16口) IEC C19(4口)
¥
67,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください