摂津金属工業
コンセントバー(ペグ固定式)
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
サーキットプロテクタ付
色
ブラック
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
入力プラグ
NEMA L6-30P
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
口数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894030
DZ-2003012PCP
36
2.3
953
36×953×44
12
¥
56,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09894039
DZ-2003012PCPM
38.5
2.3
953
38.5×953×44
12
¥
56,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09894188
DZ-2003024PCP
36
2.9
1513
36×1513×44
24
¥
74,600
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09894197
DZ-2003024PCPM
38.5
3
1513
38.5×1513×44
24
¥
73,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください