摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口)
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様
取付金具付
幅(mm)
29.5
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
20
口数
18
入力プラグ
NEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P15A125VE付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893488
DZ-1002018C
2.2
1080
29.5×1080×73.5
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
09893497
DZ-1002018CL
2.3
1200
29.5×1200×73.5
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください