摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(200V 20A 30口)
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
取付金具付
幅(mm)
37
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
1560
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×1560×73.5
口数
30
入力プラグ
接地形2P 20A 250V NEMA L6-20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
接地形2P 10A 250V IEC C13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893540
DZ-2002030CR
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください