摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)
サーキットプロテクタ、電流計付で取付金具付のコンセントバー
仕様
電流計付サーキットプロテクタ取付金具付
幅(mm)
37.5
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
73.5
出力
コンセント:接地付2P 15A
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37.5×1800×73.5
口数
24
入力プラグ
NEMA L5-30P
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893531
DZ-1003024CCPA
¥
68,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください