摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様
サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)
29.5
高さ(mm)
1680
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×1680×73.5
口数
24
入力プラグ
NEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P 15A125V E付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893881
DZ-1003024CCP
3
ブラック
¥
38,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09893890
DZ-1003024CCPB
3.4
ブルー
¥
55,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893899
DZ-1003024CCPR
3.4
レッド
¥
55,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください