曜日別特売

コンセントバー (200V 20A 12口)

コンセントバー (200V 20A 12口) - 摂津金属工業

200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)

質量(kg)1.7ブラック高さ(mm)713奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数12入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
出力コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09893601DZ-2002012CS3636×713×44IEC C13
35,800
34,980
38,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
09893610DZ-2002012CSM38.538.5×713×44IEC C13(10口) IEC C19(2口)
35,400
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする