コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付)

コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付) - 摂津金属工業

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)

仕様電流計付サーキットプロテクタ付ブラック高さ(mm)1633奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
出力コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09894145DZ-2003024CPA36.5336.5×1633×44IEC C13
89,700
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
09894161DZ-2003024CPAM38.53.138.5×1633×44IEC C13(20口) IEC C19(4口)
88,100
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする