摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口 サーキットプロテクタ付)
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様
サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)
29.5
色
ブラック
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
口数
24
入力プラグ
2P 15A125V E付
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P 15A125V E付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893698
DZ-1001524CCP
2.3
1520
29.5×1520×73.5
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09893707
DZ-1001524CCPL
2.4
1680
29.5×1680×73.5
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください