摂津金属工業
コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
サーキットプロテクタ付
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
1513
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
コード長さ(m)
3
定格電流(A)
30
口数
24
入力プラグ
NEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
出力コンセント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894109
DZ-2003024CCP
36
ブラック
36×1513×44
IEC C13
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09894118
DZ-2003024CCPB
36
ブルー
36×1513×44
IEC C13(20口) IEC C19(4口)
¥
82,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09894127
DZ-2003024CCPM
38.5
ブラック
38.5×1513×44
IEC C13(20口) IEC C19(4口)
¥
64,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09894136
DZ-2003024CCPR
36
レッド
36×1513×44
IEC C13(20口) IEC C19(4口)
¥
82,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください