摂津金属工業
コンセントバー (200V 20A 30口)
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
200V 20A 30口
幅(mm)
36
質量(kg)
2.5
色
ブラック
高さ(mm)
1553
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×1553×44
口数
30
入力プラグ
NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
IEC C13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893917
DZ-2002030CS
¥
61,600
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください