摂津金属工業
コンセントバー (200V 20A 24口)
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)
2.3
色
ブラック
高さ(mm)
1273
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
口数
24
入力プラグ
NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
出力コンセント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893646
DZ-2002024CS
36
36×1273×44
IEC C13
¥
51,400
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893655
DZ-2002024CSM
38.5
38.5×1273×44
IEC C13(22口) IEC C19(2口)
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください