摂津金属工業
コンセントユニット(100V 15A 4口)
19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット
適合
高さ:1U
幅(mm)
480
質量(kg)
2.7
色
ブラック
高さ(mm)
43.7
奥行(mm)
185
規格
19インチ:JIS・EIA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×43.7×185
口数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892700
DM-100154C-N1
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください